CDLSC125-200-M9B-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC125 SMC 52055403 CDLSC125-200-M9B-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC125 SMC 52055403

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC125

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 注文コード52055403 品番CDLSC125-200-M9B-DM9B
参考基準価格(税別)¥171,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はストロークなど3種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵 ロックユニット部オートスイッチM9B ロックユニット部リード線(m)(-) 0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする