CDLSC160-300-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC160 SMC 52055473 CDLSC160-300-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC160 SMC 52055473

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC160

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52055473 品番CDLSC160-300-M9BW
参考基準価格(税別)¥251,850 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする