CDLSC200-998-M9B-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC200 SMC 52055534 CDLSC200-998-M9B-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC200 SMC 52055534

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52055534 品番 CDLSC200-998-M9B-DM9B
参考基準価格(税別)¥454,740 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)998 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする