CDLSF160-1000 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 SMC 52057887 CDLSF160-1000 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 SMC 52057887

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード52057887 品番CDLSF160-1000
参考基準価格(税別)¥278,690 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はストローク・ポートねじの種類など81種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1000 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする