CDLSF160-100J-M9BW-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 SMC 52057932 CDLSF160-100J-M9BW-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 SMC 52057932

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード52057932 品番CDLSF160-100J-M9BW-DM9B
参考基準価格(税別)¥248,270 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はストローク・ポートねじの種類など81種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵 ロックユニット部オートスイッチM9B ロックユニット部リード線(m)(-) 0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする