CDLSF180-100H-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180 SMC 52058711 CDLSF180-100H-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180 SMC 52058711

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類M9B ポートねじの種類(-) Rc 注文コード52058711 品番CDLSF180-100H-M9BL
参考基準価格(税別)¥313,060 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など54種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 クッション(H) へッド側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする