CDLSF180-100-M9BW3-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180 SMC 52058745 CDLSF180-100-M9BW3-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180 SMC 52058745

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード52058745 品番CDLSF180-100-M9BW3-D
参考基準価格(税別)¥323,460 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など54種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする