CDLSG125-150-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 SMC 52060163

 

CDLSG125-150-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 SMC 52060163
CDLSG125-150-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 SMC 52060163

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bポートねじの種類(-) Rc注文コード52060163品番CDLSG125-150-M9BL
参考基準価格(税別)¥167,150販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする