CDLSG180-300H-A54L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180 SMC 52060714 CDLSG180-300H-A54L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180 SMC 52060714

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 オートスイッチ種類A54 クッション(H) へッド側クッション付 注文コード52060714 品番CDLSG180-300H-A54L
参考基準価格(税別)¥337,370 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・クッションなど17種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(H) へッド側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする