CDLST200TF-320-M9PL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 SMC 52063112 CDLST200TF-320-M9PL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 SMC 52063112

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)320 注文コード52063112 品番CDLST200TF-320-M9PL
参考基準価格(税別)¥390,170 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など23種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)320 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする