PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの H4(LED)
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
4000
色温度(K)
6000
注文コード
52105000
品番
LEH181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・色温度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ
コントローラーレスで取付簡単!
・車検対応 / 3年保証
ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途
12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】
色
ホワイト
バルブ形式
HB3/HB4/HIR1/HIR2
消費電力(W)
18
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6000
入数(個)
2
明るさ(Lm)
4000
注意
※必ずメーカーホームページにて適合の確認を行ってください