ヘッド&フォグ用LEDバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52105036 品番LEH172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ
コントローラーレスで取付簡単!
・車検対応 / 3年保証
ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)

用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】 ホワイト バルブ形式H8/H9/H11/H16 消費電力(W)18 定格電圧(V)12 色温度(K)6600 入数(個)2 明るさ(Lm)4000
注意
※必ずメーカーホームページにて適合の確認を行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする