PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの H4(LED)
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52105070
品番
LEH212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ
コントローラーレスで取付簡単!
・車検対応 / 3年保証
ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途
12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】
色
ホワイト
バルブ形式
H8/H9/H11/H16
消費電力(W)
19
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6600
入数(個)
2
明るさ(Lm)
3300
注意
※必ずメーカーホームページにて適合の確認を行ってください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52105070
LEH212
54955698
LEH212
LEDバルブ
PIAA
1個
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました