日東電工
日東電工の マスキングテープ
建築部材仮止め両面テープ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
注文コード
52105264
品番
NO577S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
住宅内装仕上げ材の仮止め
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
基材
特殊ポリオレフィン系
粘着剤
アクリル系
主な用途
仮止め
粘着力(N/20mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応