第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ルーフドレイン(みぞ幅100mm用)バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52105675
品番
RSSM-K 50
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途
バルコニー用(回転防止機能)
仕様
【接続部について】200
材質
FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル
寸法(mm)
【B1】100【B2】78【D1】45【D2】63【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】38【H3】39
質量(kg)
2
型
打ち込み型
タイプ
差し込式、たて口
防水層施工貼り代(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません