BFF-M-K 125 ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52105736

BFF-M-K 125 ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52105736
BFF-M-K 125 ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52105736
BFF-M-K 125 ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52105736

ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)6.8
内容量1個注文コード52105736品番BFF-M-K 125
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。
ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。

仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM寸法(mm)【D1】146【D2】117【D3】154【H1】(本体高)90、(スペーサー調整高)200【L1】215【L2】330【L3】1115【W】230質量(kg)6.8打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする