第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
防水層施工貼り代(mm)
50
仕様
【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
注文コード
52105770
品番
RVPC-P-K 75
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
防水層施工貼り代・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
上断熱(USD工法)工法用です。
仕様
【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質
FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
寸法(mm)
【D1】250【D2】260【D3】320【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】170
質量(kg)
7.1
型
打ち込み型
タイプ
ねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)
200
防水層施工貼り代(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません