ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 防水層施工貼り代(mm)100 仕様【接続部について】接続口は管用テーパねじ 注文コード52105824 品番RVWPC-P-K 125
参考基準価格(税別)¥45,150 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は防水層施工貼り代・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
上断熱(USD工法)工法用です。

仕様【接続部について】接続口は管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 寸法(mm)【D1】300【D2】390【D3】370【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H2】180 質量(kg)13.1 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする