第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
差し込式、たて口
注文コード
52106944
品番
RSDM-DR 75
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途
庇用(回転防止機能)
仕様
差し込式、たて口
材質
FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC
寸法(mm)
【A1】200【A2】180【B1】100【B2】78【【D1】69【D2】92【H1】200【H2】38【H3】48【L×W】305×183
質量(kg)
3.1
型
打ち込み型
寸法H1(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません