ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52106960 品番 RTS-DR 50
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。

用途バルコニー用(回転防止機能) 仕様ねじ込み式、たて口 材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC 寸法(mm)【A1】200【A2】180【B1】100【B2】78【D2】63【H1】200【H2】38【H3】39【L×W】305×183 質量(kg)2.9 打ち込み型 寸法H1(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする