第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ねじ込み式、たて口、鋳鉄製本体塩ビ被覆
注文コード
52107425
品番
RVPC-V-K 100
参考基準価格(税別)
¥38,250
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。
防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。
塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
仕様
ねじ込み式、たて口、鋳鉄製本体塩ビ被覆
材質
FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
寸法(mm)
【D1】198【D2】250【D3】280【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】170
質量(kg)
5.9
型
打ち込み型
寸法H1(mm)
200
防水層施工貼り代(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません