ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上・バルコニー用(塩ビシート防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ねじ込み式、たて口、鋳鉄製本体塩ビ被覆 注文コード52107520 品番RVPD-V-K 65
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。
防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。
塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。

仕様ねじ込み式、たて口、鋳鉄製本体塩ビ被覆 材質FC150 寸法(mm)【D1】165【D2】210【D3】240【D4】195【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】40 質量(kg)5 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする