ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52107915 品番RL-5MD-K 75
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

接続口は管用テーパねじです。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 寸法(mm)【H120【H2】105【H3】125【H4】14【H5】71【L1】200【L2】140【L3】35【W1】171【W2】190 質量(kg)3 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする