曜日別特売
SOFK46-1 250 ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用) 第一機材 52108265

SOFK46-1 250 ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用) 第一機材 52108265
SOFK46-1 250 ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用) 第一機材 52108265
SOFK46-1 250 ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用) 第一機材 52108265
SOFK46-1 250 ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用) 第一機材 52108265

ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)0.85
内容量1個注文コード52108265品番SOFK46-1 250
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。

材質SUS304、SEHC寸法(mm)【全長】250【L2外】210【L2内】40質量(kg)0.85角型オーバーフロー管
注意
※製品の方向性(上面)を示すシールを貼っておりますので、施工方向に注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする