第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
貫通スリーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52108369
品番
75(VU3)
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
たて樋・配管を通す貫通穴を、スラブコンクリ-トに設ける為の打ち込み金具です。貫通穴がスラブコンクリート打設と同時に成型されます。
材質
硬質塩化ビニル、SEHC、SWRM、SPCC
寸法(mm)
【A】83【B】89【L】200
質量(kg)
0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません