第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52108439
品番
NTAC 200
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様
たて口
材質
SUS304
寸法(mm)
【D1】150【D2】400【H1】220
質量(kg)
0.98
表面処理
酸洗
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません