第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の マンホール
化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304、FC200、クロロプレン、SS400
仕様
【適用荷重】T-2、開閉具なし
注文コード
52108685
品番
MT-H2S 450
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
マンホールカバー
仕様
【適用荷重】T-2、開閉具なし
材質
SUS304、FC200、クロロプレン、SS400
寸法(mm)
【S1】450【S2】495【S3】542【S4】610【H1】65【H2】40【H3】11【T】5.0【L1】567
質量(kg)
37
型
充填深さ40mm
備考
開閉金具なし
注意
※受枠取付時(後付)には、受枠開口に対して、正方形に躯体を仕上げてください。
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※開閉金具は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません