化粧蓋 鋳鉄目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質FC200、SUS304、クロロプレン、SS400 仕様【適用荷重】T-2、開閉具なし 注文コード52108904 品番MT-E2 300
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材質・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

マンホールカバー

仕様【適用荷重】T-2、開閉具なし 材質FC200、SUS304、クロロプレン、SS400 寸法(mm)【S1】300【S2】354【S3】390【S4】460【H1】65【H2】40【H3】7【T】5.5【L1】425 質量(kg)24 充填深さ40mm 備考開閉金具なし
注意
※受枠取付時(後付)には、受枠開口に対して、正方形に躯体を仕上げてください。
※また受枠下端にH3寸法でボスが4ヶ所付いていますので取付注意してください。
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする