化粧蓋打込型枠 MTシリーズ用

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ステンレス目地 注文コード52109200 品番MK4S-6036
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

きれいな仕上面が得られます。マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。

仕様ステンレス目地 材質SEHC、SS400、ポリエチレン 寸法(mm)【D1】600【H1】360【L1】340【適用スラブ厚H(参考)350mm以下 質量(kg)9.9 角枠用
注意
※マンホール受枠は別途となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする