第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の マンホール
化粧蓋打込型枠 MTシリーズ用
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
鋳鉄目地
注文コード
52109218
品番
MK4E-4526
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
きれいな仕上面が得られます。マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
仕様
鋳鉄目地
材質
SEHC、SS400、ポリエチレン
寸法(mm)
【D1】450【H1】260【L1】240【適用スラブ厚H(参考)250mm以下
質量(kg)
5.9
型
角枠用
注意
※マンホール受枠は別途となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません