第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の マンホール
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形二重蓋(防水・防臭型)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52109270
品番
MWPT-5S 600
参考基準価格(税別)
¥156,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様
【適用荷重】T-2
材質
SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
寸法(mm)
600
質量(kg)
90
型
充填深さ33mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません