曜日別特売
MHT-SA60S ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材 52109288

MHT-SA60S ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材 52109288
MHT-SA60S ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材 52109288
MHT-SA60S ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材 52109288
MHT-SA60S ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材 52109288

ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード52109288品番MHT-SA60S
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。危険ですので、乗らないでください!

仕様角枠適合機種(全て600サイズ)MT-H2S【H2B【MT-H6S【H6B【MT-HDS【HDB【MT-H2SL【H2BL【MT-H6SL【H6BL【MT-HDSL【HDBL【MT-E2【MT-E6【MT-ED【MT-E2L【MT-E6L【MT-EDL【MT-5S【MT-5【MT-5S6【MT-5SD【MT-5SL材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2
注意
※マンホール受枠は別途となります。
※危険ですので、乗らないでください。
※.ストッパーは「カチッ」という音と「ロック」したことを必ず確認してください。
※MHT-SA60S(後付施工用)のオールアンカー(支持ブラケット固定用)が、健全なコンクリートスラブに確り固定されていることを確認してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする