第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の マンホール
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52109306
品番
MWT-24DS 450
参考基準価格(税別)
¥137,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
仕様
【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし
材質
SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン
寸法(mm)
【S1】450【S2】576【S3】554【S4】588【S】620【H1】85【H2】46【T】16【L】542
質量(kg)
45.4
型
充填深さ46mm
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません