第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の マンホール
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
FC200、クロロプレン
仕様
【適用荷重】T-2
注文コード
52109324
品番
DMHB-P 300
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
一般用のマンホールカバーです。
仕様
【適用荷重】T-2
材質
FC200、クロロプレン
寸法(mm)
【D1】300【D2】346【D3】358【S】390【H1】45【H2】3【T】5【L】344
質量(kg)
15.2
枠
角枠
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※水封形〔防臭型〕は 、受枠トラップ部のたまり水によって、防臭効果を発揮する構造です。
※常にたまり水が確保できる場所に適しています。
※水封形〔防臭型〕は 、構造上、水漏れを防ぐ事はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません