第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の マンホール
マンホールカバー 建築・設備用 密閉形ボルトロック式(防水型・防臭型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
FC200、クロロプレン、SUS304
仕様
【適用荷重】T-2、開閉具なし
注文コード
52109805
品番
MSA-L 450
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
一般用のマンホールカバーです。
仕様
【適用荷重】T-2、開閉具なし
材質
FC200、クロロプレン、SUS304
寸法(mm)
【D1】450【D2】476【D3】490【S】520【H】50【L】465【T】5.5
質量(kg)
20.3
備考
開閉金具なし
枠
角枠
注意
※開閉器具は別途お求めください。
※ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。
※インパクトドライバー等を使用すると破損する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません