マンホールカバー 建築・設備用 密閉形ボルトロック式(防水型・防臭型)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質FC200、クロロプレン、SUS304 仕様【適用荷重】T-6、開閉具なし 注文コード52109848 品番MCA-L 350
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

一般用のマンホールカバーです。

仕様【適用荷重】T-6、開閉具なし 材質FC200、クロロプレン、SUS304 寸法(mm)【D1】350【D2】376【D3】388【S】410【H】50【L】361【T】5.5 質量(kg)15.1 備考開閉金具なし 角枠
注意
※開閉器具は別途お求めください。
※ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。
※インパクトドライバー等を使用すると破損する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする