マンホールカバー型枠パネル搬出用 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質FC200、クロロプレン 注文コード52109936 品番MCA-R 650
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また、点検口として利用することもできます。作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。蓋にキャンバーがついてないので、フラットな床になります。コスト削減に貢献!!

仕様【適用荷重】T-2・T-6 材質FC200、クロロプレン 質量(kg)37.3 型枠パネル搬出用 有効内径(mm)650
注意
※開閉器具は別途お求めください。
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする