適合丸枠・角枠
適合機種【後付施工】DMHB(600)、DMHB-P(600)、DMHB-R2(600)、DMHB-R2P(600)、DMHA(600)、DMHA-P(600)、DMHA-R2(600)、DMHA-R2P(600)、DMHA-D(600)、DMHA-PD(600)、DMHA-DR2(600)、DMHA-DR2P(600)、MSA-RL(600)、MCA-RL(600)、MCA-RL-20(600)、MSA-L(600)、MCA-L(600)、MCA-L-20(600)
材質SUS304
寸法(mm)【L】400【W】244
質量(kg)2
型マンホール取付タラップ