後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52109970 品番MHT-SA65R(C) 650
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。
タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。
タラップを従来品2段横桟から1段にし、経済性を重視した製品としました。

適合丸枠・角枠 適合機種【後付施工】MCA-RL(650)、MCA-RL-20(650)、MCA-R(650)、MCA-R-20(650) 材質SUS304 寸法(mm)【L】400【W】244 質量(kg)2 マンホール取付タラップ
注意
※マンホールカバー、マンホール受枠は別途お求めください。
※危険ですので、乗らないでください!ストッパーは「カチッ」という音と「ロック」したことを必ず確認してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする