マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質FCD500、FC200SS400、SUS304、クロロプレン、CAC203 注文コード52110049 品番MWL-D 600
参考基準価格(税別)¥114,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

水槽、中水、湧水、温水槽等に多目的に使用できます。
カバーのセット方法
1.締めつけバー4を受枠2のみぞの所定位置に落し込みセットする。
2.カバーの中心穴とスピンドル5を合わせ、カバー1を受枠2にセットする。
3.締めつけナット7をスピンドル5にねじ込みMF-5で締めつける。
4.南京錠9を施錠し、錠カバー3をスピンドル5の上部にねじ込みかぶせる。

仕様開閉具なし/600【適用荷重】T-20・T-25 材質FCD500、FC200SS400、SUS304、クロロプレン、CAC203 質量(kg)57.5 丸枠
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする