第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の マンホール
マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
FC200、SWRM、クロロプレン
仕様
【適用荷重】T-2
注文コード
52110067
品番
MS-2K 600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
材質・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
カバーの中央に「電」が鋳出しされています。
仕様
【適用荷重】T-2
材質
FC200、SWRM、クロロプレン
寸法(mm)
【D1】600【D2】646【D3】660【S】690【H1】45【H2】7【T】5【L】626
質量(kg)
40.7
枠
角枠
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません