フロアーハッチモルタル充填用 オールステンレス製 ボルト固定式密閉型(防水型・防臭型)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)【S1】500【S2】450【S3】506 注文コード52110304 品番HWP-8S5 500
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。枠に防水層施工ができます。専用ハンドルでなければ開閉できません。

仕様専用ハンドル(MF-44)無 材質SUS304、クロロプレン 寸法(mm)【S1】500【S2】450【S3】506 質量(kg)10.8 屋内外用 深さ(mm)【充填】25
注意
※階下が部屋、倉庫等の床への設置は避けてください。
※防臭・防水効果を高めるため、竣工時および蓋の開閉時にパッキン面と相手面の清掃を行ってください。3
※防水層を施す場合は9-6ページ HS-8L の防水施工例を参照してください。
※専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
※外枠取付け時には、外枠の固定座(ネジ部)下側にコンクリートが入らないようにご注意ください。受枠開口に対して、正方形に躯体を仕上げてください。
※必ずボルトを締め付けて使用(通行)してください。ボルトを締め付けない状態で蓋やボルトへ負荷をかけるとボルト部等が破損する恐れがあります。
※HWP-8S5は公共建築協会評価品対象外です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする