曜日別特売
H-7 450 フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材 52110338

H-7 450 フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材 52110338
H-7 450 フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材 52110338
H-7 450 フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材 52110338
H-7 450 フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材 52110338

フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC、SCS13寸法(mm)【S1】450【S2】402【S3】468仕様落込取手型注文コード52110338品番H-7 450
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。

仕様落込取手型材質SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC、SCS13寸法(mm)【S1】450【S2】402【S3】468質量(kg)8.2屋内用
注意
※寸法表の質量の欄に-印が付いている寸法の製品は、規格しておりません。
※図の( )寸法は参考値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする