※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。
第一機材
第一機材の 建物管理・メンテナンス
第一機材の 点検口・収納庫
第一機材の フロアーハッチ
大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
【L1】1000【L2】950【L3】324【L4】1034【S1】1000【S2】950【S3】992【S4】1034
注文コード
52111074
品番
BH-8S-N 1000×1000
参考基準価格(税別)
¥184,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マシンハッチです。
仕様
ねじ取手型、ハンドルなし
材質
SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ
寸法(mm)
【L1】1000【L2】950【L3】324【L4】1034【S1】1000【S2】950【S3】992【S4】1034
質量(kg)
72
型
屋内用(歩行用)
深さ(mm)
【充填】26
注意
※ねじ取手型は必ず専用ハンドルMF-44をご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
※スロープ部への設置は避けることをお勧めしますが、止むを得ず設置する際は平坦部と条件が異なりますのでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません