集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52111659 品番 DGOSM-P50
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)

仕様受枠あり 材質FCD500、SS400、SWRM 質量(kg)22.3 T-20荷重 高さ(mm)【リブ高さH】33 寸法(幅W×長さL)(mm)【ます穴450】(A×B):485×485 隙間(mm)5
注意
※「滑りにくい」仕様ですが、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする