曜日別特売
DGOSM-P70 集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 第一機材 52111677

DGOSM-P70 集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 第一機材 52111677
DGOSM-P70 集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 第一機材 52111677
DGOSM-P70 集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 第一機材 52111677

集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
高さ(mm)【リブ高さH】57
内容量1個注文コード52111677品番DGOSM-P70
参考基準価格(税別)¥86,200販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)

仕様受枠あり材質FCD500、SS400、SWRM質量(kg)49.7T-20荷重高さ(mm)【リブ高さH】57寸法(幅W×長さL)(mm)【ます穴600】(A×B):685×685隙間(mm)5
注意
※「滑りにくい」仕様ですが、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする