第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
集水桝用ペデグレーボルト固定式一般用 四方受枠
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52111765
品番
DSM50-25H
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
DGOSM-PH50用一般用四方枠
仕様
受枠のみ
材質
FCD500、SS400、SUS304
質量(kg)
4.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
【(a×b)】500×500
注意
※ます蓋は別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません