※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB35-25A バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製 第一機材 52111826 SB35-25A バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製 第一機材 52111826 SB35-25A バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製 第一機材 52111826

バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52111826 品番 SB35-25A
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

厨房用は8メッシュをお勧めします。一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。
単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。
標準金網は8メッシュ、線径0.8 mm(開口2.5mm× 2.5mm)

材質SUS304 質量(kg)4.7 寸法H(mm)250 寸法S2(mm)330 寸法S3(mm)286 金網8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm) 寸法S4(mm)300
注意
※ 部品表3骨材の本数はサイズによって異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする