タイヤパレット カバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容タイヤパレット×1組、タイヤカバー(L)×1枚 注文コード52112569 品番TP-BK1T-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

ベランダやガレージでの収納に便利。雨に強いシルバーコーティング加工。脱着しやすいサイドファスナー付き。
紫外線に強い厚織り生地。ホコリ、塵、黄砂などからタイヤを守る。収納ポケットにホイールナットを収納可能。

用途タイヤの直置き防止に。ベランダやガレージでのタイヤ収納に。 セット内容タイヤパレット×1組、タイヤカバー(L)×1枚 耐荷重(kg)(パレット)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(パレット)70×70×7 直径×高さ(cm)(カバー)80×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする