オカトー
オカトーの ラップ・消耗品・食品包材
オカトーの 保冷剤・保冷袋
オカトーの 保温・保冷バッグ
Allons-y BOX型 保冷・保温ランチバッグ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
52112885
品番
#01847
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
拭くだけお手入れ簡単!
用途
保冷・保温機能付。保冷剤ポケット付。開口部が大きく開き出し入れしやすい。水に強い生地なのでお手入れ簡単。500mlのペットボトルなら6本も収納できる大容量タイプ。
材質
表生地/PVCターポリン、中材/発泡ポリエチレン、中生地/PEVA
色
グレー
容量(L)
約6
耐荷重(kg)
約-10(目安)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約23×14×25(持ち手含まず)